Régua de aço inoxidável num estojo 50

N.º do artigo: 460095 50
(488,60 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 17,37 € /pçs.
  • 38,96 € /pçs.
sob pedido
Em stock
144 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 874
  • embalagem: Estuche

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 874
Tolerância de retilinearidade da aresta de medição 0,002 mm
Material Acero inoxidable
Superfície do chanfro antideslumbrante deslustrado
Comprimento 50 mm
embalagem Estuche
Tipo de produto Regla biselada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 460095 50
EAN/GTIN 4045197718600
Número do fabricante 460095 50

Descrição

Ejecución:

Aresta de medição de precisão temperada, retificada e finamente esmerilada. Secção transversal em forma de cunha com saída pontiaguda para testar também em cantos, ranhuras, reentrâncias, etc. Com punho isolante de plástico para proteger contra o calor das mãos.
De aço inoxidável. Ambos os chanfros com acabamento mate antirreflexo.

Nota:

A tolerância de retilinearidade da borda de medição refere-se a uma área de rotação de ±15° relativamente ao plano de simetria.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta