{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Tolerância de retilinearidade da aresta de medição | 0,003 mm | |
Material | aço inoxidável | |
Superfície do chanfro | mate sem encandeamento | |
Comprimento | 150 mm | |
embalagem | Estojo | |
Tipo de produto | Régua biselada |
Número do artigo | 460095 150 | |
EAN/GTIN | 4045197444295 | |
Número do fabricante | 460095 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Régua de aço inoxidável num estojo 150
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
556 peças em stock
|
|
Tolerância de retilinearidade da aresta de medição | 0,003 mm | 0,003 mm |
Comprimento | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Superfície do chanfro | mate sem encandeamento | brunido (sem encandeamento) |
embalagem | Estojo | Estojo |
Material | aço inoxidável | aço especial envelhecido |
Tipo de produto | Régua biselada | Régua biselada |