Esquadro com base em alumínio anodizado Precisão 1, Comprimento do braço: 400X265mm

N.º do artigo: 451060 400X265
Desconto
156,37 €
Price per 1 Peça
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 53,47 € /pçs.
  • 49,49 € /pçs.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Alumínio
  • todas as peças: temperado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Comprimento do braço 400×265 mm
Precisão 1
Esquadria 0,03 mm
Comprimento do braço comprido 400 mm
Comprimento do braço curto 265 mm
Secção transversal do braço 45×10 mm
Material Alumínio
todas as peças temperado
Superfícies de teste fresado
Tipo de produto Esquadro com base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 451060 400X265
EAN/GTIN 4067263125990
Número do fabricante 451060 400X265
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Esquadro em alumínio temperado (HRC 63). Resistente à corrosão. Antimagnético. Superfície preta anodizada sem encandeamento e resistente a riscos. Superfícies de teste com acabamento altamente preciso. Escala bem legível gravada a laser.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta