{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Comprimento do braço | 200×130 mm | |
Precisão | 1 | |
Esquadria | 0,02 mm | |
Comprimento do braço comprido | 200 mm | |
Comprimento do braço curto | 130 mm | |
Secção transversal do braço | 30 × 7 mm | |
Material | Aluminio | |
todas as peças | templado | |
Superfícies de teste | fresado | |
Tipo de produto | Escuadra con sombrero |
Número do artigo | 451060 200X130 | |
EAN/GTIN | 4067263125969 | |
Número do fabricante | 451060 200X130 |