{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 75×50 mm | |
Precisão | 1 | |
Esquadria | 0,014 mm | |
Secção transversal do braço | 15×4 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Esquadro com base |
Número do artigo | 451040 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197444172 | |
Número do fabricante | 451040 75X50 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Esquadro com base inoxidável, precisão 1 75X50
sob pedido
Em stock
614 peças em stock
20,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
68,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
809 peças em stock
14,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Precisão | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
embalagem | caixa estável | caixa estável | |
Esquadria | 0,014 mm | 0,007 mm | 0,028 mm |
Secção transversal do braço | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Comprimento do braço | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Tipo de produto | Esquadro com base | Esquadro com base | Esquadro com base |