{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 250×165 mm | |
Precisão | 1 | |
Esquadria | 0,023 mm | |
Secção transversal do braço | 35×7 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Esquadro com base |
Número do artigo | 451040 250X165 | |
EAN/GTIN | 4045197444219 | |
Número do fabricante | 451040 250X165 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |