Esquadro plano inoxidável, precisão 1 400X265

N.º do artigo: 451030 400X265
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 53,47 € /pçs.
  • 49,49 € /pçs.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 875
  • Material: Acero fino, INOX
  • todas as peças: templado
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875
Comprimento do braço 400×265 mm
Precisão 1
Esquadria 0,03 mm
Secção transversal do braço 45 × 10 mm
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
embalagem caja estable
Tipo de produto Escuadra lisa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 451030 400X265
EAN/GTIN 4045197444141
Número do fabricante 451030 400X265

Descrição

Ejecución:

Arestas verticais e lados horizontais retificados com precisão. Superfícies de ensaio finamente retificadas. Esquadro em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido.
Embalagem protetora para transporte seguro.

Aplicación:

Para o controlo e trabalhos de grande exatidão.

Precisión:

DIN 875/1 − Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,015 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta