{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 100×70 mm | |
Precisão | 1 | |
Esquadria | 0,015 mm | |
Secção transversal do braço | 20×5 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra lisa |
Número do artigo | 451030 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443892 | |
Número do fabricante | 451030 100X70 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Esquadro plano inoxidável, precisão 1 100X70
sob pedido
Em stock
744 peças em stock
16,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
65,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 813 peças em stock
12,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Precisão | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
embalagem | caja estable | caja estable | |
Esquadria | 0,015 mm | 0,007 mm | 0,03 mm |
Secção transversal do braço | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Comprimento do braço | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Tipo de produto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |