{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875/00 | |
Esquadria | 0,004 mm | |
Comprimento do braço comprido | 150 mm | |
Comprimento do braço curto | 100 mm | |
Secção transversal do braço comprido | 22 × 4 mm | |
Secção transversal do braço curto | 22 × 12 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Esquadro biselado |
Número do artigo | 450020 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197444004 | |
Número do fabricante | 450020 150X100 |