{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875/00 | |
Esquadria | 0,004 mm | |
Comprimento do braço comprido | 200 mm | |
Comprimento do braço curto | 130 mm | |
Secção transversal do braço comprido | 26×5 mm | |
Secção transversal do braço curto | 26×14 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra de precisión |
Número do artigo | 450020 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197444011 | |
Número do fabricante | 450020 200X130 |