Paquímetro de marcação 300

N.º do artigo: 446300 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 27,61 € /pçs.
  • 23,40 € /pçs.
sob pedido
Em stock
169 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • todas as peças: templado
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Divisão/leitura 0,05 mm
Limite de erro 100 µm
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
Superfície con cromado mate
Comprimento da guia de marcação 160 mm
embalagem caja estable
Tecnologia de medição analógico
Tipo de produto Pie de rey de trazado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 446300 300
EAN/GTIN 4045197204936
Número do fabricante 446300 300

Descrição

Ejecución:

Com acabamento mate e escala gravada com precisão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta