{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | |
Divisão/leitura | 0,05 mm | |
Limite de erro | 75 µm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
Superfície | cromado mate | |
Comprimento da guia de marcação | 135 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Tipo de produto | Paquímetro de marcação |
Número do artigo | 446300 200 | |
EAN/GTIN | 4045197204929 | |
Número do fabricante | 446300 200 |