{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da marcação | 200 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Leitura | 0,05 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Comprimento do bico | 50 / 43 mm | |
medidor de profundidade | plano | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Tipo de produto | Paquímetro de marcação |
Número do artigo | 446120 200 | |
EAN/GTIN | 4946368111285 | |
Número do fabricante | 536-222 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro de marcação 200
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
181,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 490 peças em stock
49,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | temperado | |
Comprimento da marcação | 200 mm | 200 mm |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão/leitura | 0,1 mm | |
medidor de profundidade | plano | |
Material | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Tipo de produto | Paquímetro de marcação | Paquímetro de marcação |