{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Divisão/leitura | 0,1 mm | |
Divisão/leitura | 1/128 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 100 µm | |
Comprimento da marcação | 200 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Material do riscador | HM | |
Tipo de produto | Paquímetro de marcação |
Número do artigo | 446100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197204875 | |
Número do fabricante | 446100 200 |