{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 350 mm | |
âmbito máximo | 0 mm - 520 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Precisão de repetição (2 σ) | ≤1 µm | |
Desvio da esquadria (frontal) | 7 µm | |
Método de deslocação do carro de medição | manual | |
Interface | Interface USB; TESA Link Connector TLC | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Força de medição | 1,6 ±0,25 N | |
Peso | 33 kg | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Tipo de produto | Coluna de medição |
Número do artigo | 445287 350 | |
EAN/GTIN | 7630041129922 | |
Número do fabricante | 00730076 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Coluna de medição digital TESA MICRO-HITE com painel de controlo e regulação fina 350
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
8 253,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
6 844,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de medição | 350 mm | 350 mm |
Força de medição | 1,6 ±0,25 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Desvio da esquadria (frontal) | 7 µm | 5 µm |
Interface | Interface USB; TESA Link Connector TLC | Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Tipo de produto | Coluna de medição | Equipo de alturas |