Coluna de medição digital 2D HG1 350

N.º do artigo: 445355 350
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 383,76 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 415,35 € /pçs.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 350 mm
âmbito máximo 0 mm - 520 mm
Âmbito de aplicação com suporte do elemento de medição 170 mm - 520 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 1,8 + L / 600 µm
Precisão de repetição, nível 0,5 µm
Precisão de repetição, furo 1 µm
Desvio da esquadria (frontal) 5 µm
Interface Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Níquel-hidruro metálico
Tensão nominal 4,8 V
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 445430
Força de medição 1,0 ± 0,2 N
Tecnologia de medição digital
Comprimento da área dos pés 255 mm
Largura da área dos pés 278 mm
Altura total 688 mm
Peso 22 kg
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Tipo de produto Equipo de alturas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 445355 350
EAN/GTIN 4067263301745
Número do fabricante 445355 350

Descrição

Ejecución:

Sistema de medição:
  • Excelente precisão de medição e fiabilidade graças ao sistema de medição incremental ótico.
  • Sistema de rolamentos de ar para um deslocamento fácil e sem solavancos.
  • Procedimentos de medição simples graças a carro de medição motorizado.
  • Bateria recarregável integrada para medições independentes da rede.
  • Compensação de temperatura através do sensor de temperatura interno.

Unidade de comando e de visualização:
  • Visor tátil grande e claro com iluminação de fundo.
  • Guia do utilizador através de ícones autoexplicativos em várias línguas.
  • Também é possível definir pontos zero na peça de trabalho.
  • Pode ser ligado um medidor adicional com interface Mahr-Connect.
  • De futuro garantido graças à capacidade de atualização.
  • Ativação standby automática (sem perda dos valores medidos).

Funções:
  • Palpação em baixo ou em cima.
  • Largura da união ou distâncias das ranhuras incl. centro da união e da ranhura.
  • Diâmetro do furo ou do veio incl. centro do furo ou do veio.
  • Ponto de inversão dos furos (em cima ou em baixo).
  • Ponto de inversão do veio (em cima ou em baixo).
  • Cálculo das distâncias ou da simetria.
  • Funções de medição dinâmicas.
  • Medição da perpendicularidade.
  • Medição da linearidade.
  • Programas de medição.
  • Processamento de dados de medição.
  • Impressão direta em impressora USB ou Bluetooth.
  • Protocolos de medição em formato PDF ou possibilidade de guardar como ficheiro CSV.

E ainda:
  • Botões de medição rápida e botão rotativo para um movimento rápido do carro de medição e um início fácil da medição.
  • Função Quick Mode.
  • Outras funções: medição em modo 2D, medição de cone, cálculo automático de distância, definição de um 3.º ponto zero, introdução de ajustes conforme ISO (p. ex. “H7”).

Volumen de suministro:

Inclui elemento de comando e de visualização. Suporte n.º 445410 tam. T6, inserto de medição n.º 445420 tam. K6/51, bloco de ajuste, cabo USB, tampa protetora, fonte de alimentação, bateria de iões de lítio e manual de instruções.

Partes opcionales:

Conjunto de impressora Bluetooth n.º 499017 tam. IMPRESSORA, recetor de rádio i-wi n.º 498912 tam. STICK (2 necessários), conjunto de apalpadores de medição n.º 445400, cabo de ligação de dados n.º 498941 tam. DK-M1, suporte n.º 445410 tam. TI, comparador n.º 435671.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta