{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Uniformidade das laterais ou alturas dos cabeçotes móveis | ±0,01 mm | |
Altura da ponta | 50 mm | |
Distância máxima entre centros | 200 mm | |
⌀ da manga | 16 mm | |
⌀ da coluna | 16 mm | |
Altura da coluna | 150 mm | |
⌀ do braço giratório | 16 mm | |
Comprimento do braço giratório | 60 mm | |
altura total sem suporte de medição | 110 mm | |
Largura da ranhura em T H7 | 10 mm | |
Comprimento da placa de base | 350 mm | |
Largura da placa de base | 100 mm | |
capacidade de carga máxima por par | 10 kg | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de produto | Medidor de concentricidade e excentricidade axial |
Número do artigo | 443000 50 | |
EAN/GTIN | 4030234000169 |