{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Uniformidade das laterais ou alturas dos cabeçotes móveis | ±0,01 mm | |
Altura da ponta | 150 mm | |
Distância máxima entre centros | 450 mm | |
⌀ da manga | 22 mm | |
⌀ da coluna | 22 mm | |
Altura da coluna | 250 mm | |
⌀ do braço giratório | 16 mm | |
Comprimento do braço giratório | 125 mm | |
altura total sem suporte de medição | 250 mm | |
Largura da ranhura em T H7 | 12 mm | |
Comprimento da placa de base | 700 mm | |
Largura da placa de base | 180 mm | |
capacidade de carga máxima por par | 20 kg | |
Peso | 38 kg | |
Tipo de produto | Medidor de concentricidade e excentricidade axial |
Número do artigo | 443000 150 | |
EAN/GTIN | 4030234000305 |