{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876/00 | |
Alcance | 49 mm | |
Altura máxima de medição | 100 mm | |
⌀ da coluna | 22 mm | |
⌀ da mesa | 50 mm | |
Altura total | 200 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tipo de produto | Mesa de medición |
Número do artigo | 442917 50 | |
EAN/GTIN | 4030234000282 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mesa de medição pequena Cerâmica 50
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
426,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
478,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alcance | 49 mm | 62 mm |
Peso | 2,3 kg | 4 kg |
Altura máxima de medição | 100 mm | 150 mm |
Norma | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ da coluna | 22 mm | 22 mm |
Largura da mesa | 78 mm | |
Comprimento da mesa | 78 mm |