{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876/00 | |
Alcance | 62 mm | |
Altura máxima de medição | 150 mm | |
⌀ da coluna | 22 mm | |
Comprimento da mesa | 78 mm | |
Largura da mesa | 78 mm | |
Altura total | 265 mm | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de produto | Mesa de medição |
Número do artigo | 442900 78 | |
EAN/GTIN | 4045197519085 | |
Número do fabricante | 442900 78 |