{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do braço giratório D1 | 16 mm | |
Comprimento do braço giratório L1 | 225 mm | |
⌀ da coluna D2 | 16 mm | |
Altura da coluna L2 | 260 mm | |
Rosca de ligação | Rosca exterior M8 | |
Força de aderência | 1.000 N | |
Comprimento da base magnética | 75 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 441195 N2 | |
EAN/GTIN | 7290005398797 |