{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do braço giratório D1 | 8 mm | |
Comprimento do braço giratório L1 | 110 mm | |
⌀ da coluna D2 | 10 mm | |
Altura da coluna L2 | 120 mm | |
Rosca de ligação | Rosca exterior M5 | |
Força de aderência | 320 N | |
Comprimento da base magnética | 40 mm | |
Largura da base magnética | 30 mm | |
Altura da base magnética | 35 mm | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 441195 N0 | |
EAN/GTIN | 7290005397318 |