{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 282 mm | |
Comprimento do braço articulado L1 | 110 mm | |
Comprimento do braço articulado L2 | 101 mm | |
Rosca de ligação em baixo | M8 | |
Força de aderência | 800 N | |
carga máxima | 4 kg | |
Comprimento da base magnética | 60 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición |
Número do artigo | 441170 240 | |
EAN/GTIN | 7290005397431 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de medição magnético com ajuste fino na base magnética 240
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
151,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
522 peças em stock
121,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
137,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
175,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alcance | 282 mm | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Força de aderência | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Comprimento do braço articulado L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Comprimento do braço articulado L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Largura da base magnética | 50 mm | 50 mm | ||
Tipo de produto | Soporte de medición | Suporte de medição | Suporte de medição | Suporte de medição |
Rosca de ligação em baixo | M8 | M8 |