{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 5 mm - 15 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Limite de erro | 0,015 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 0,6 mm | |
largura mínima da ranhura | 0,8 mm | |
largura máxima da ranhura | 2,3 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 35 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do comparador | 65 mm | |
Tipo de produto | Apalpador rápido para interiores |
Número do artigo | 438950 5-15 | |
EAN/GTIN | 2050001661616 |