{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 40 mm - 60 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Limite de erro | 0,03 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 1 mm | |
largura mínima da ranhura | 1,5 mm | |
largura máxima da ranhura | 8 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 80 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do comparador | 65 mm | |
Tipo de produto | Apalpador rápido para interiores |
Número do artigo | 438950 40-60 | |
EAN/GTIN | 2050001036889 |