Medidor rápido digital para exterior com esfera de contacto de medição 0-50

N.º do artigo: 438573 0-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 36,62 € /pçs.
  • 47,39 € /pçs.
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Ajuste único del punto cero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 50 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,05 mm
Precisão de repetição 0,03 mm
Interface Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth
Tipo de proteção IP IP 67
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
⌀ da esfera apalpadora HM 3 mm
Comprimento do contacto de medição em cima Hb 30 mm
Comprimento do contacto de medição em baixo Hf 30 mm
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) 167 mm
Força de medição 0,9 N - 1,2 N
Proteção do valor de medição Ajuste único del punto cero
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Palpador rápido exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 438573 0-50
EAN/GTIN 2050002053175

Descrição

Ejecución:

1 braço apalpador fixo e 1 móvel com apoios de medição de esferas de MD. Visor digital do valor absoluto.
A introdução de valores predefinidos permite determinar os desvios a partir de qualquer valor.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 2 pilhas n.º 081561 tam. LR3.

Partes opcionales:

Adaptador de cabo de dados n.º 498954 tam. A2, cabo de dados n.º 497440 e adaptador de rádio n.º 498954 tam. A5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta