{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 20 mm | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,03 mm | |
Precisão de repetição | 0,01 mm | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 1,5 mm | |
Comprimento do contacto de medição em cima Hb | 24 mm | |
Comprimento do contacto de medição em baixo Hf | 24 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 80 mm | |
Força de medição | 1,1 N - 1,6 N | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Palpador rápido exterior |
Número do artigo | 438573 0-20 | |
EAN/GTIN | 2050002040908 | |
Número do fabricante | K220 |