Ejecución:
Os mandris de medição de orifícios OD são medidores comparadores de dois pontos mecânicos destinados às mais altas exigências. Casquilhos de medição temperados. Para orifícios de 3 – 100 mm. A centragem realizada pelo casquilho de medição evita erros de inclinação e garante, assim, a máxima precisão, independentemente do utilizador. Não é necessário encontrar o ponto de inversão. Os comparadores e comparadores de precisão com ⌀ da haste 8 h6 podem ser usados como visores.
- Precisão de repetição de 1 µm.
- Robusto e fiável.
- Tempo mínimo de medição com a máxima fiabilidade de medição.
- Ligação roscada mandril/suporte M10×1.
Manga de medição em aço inoxidável contra a corrosão.
Aplicación:
Para orifícios de 3 – 100 mm. Para a garantia da qualidade na produção em série para medição manual e automática.
Volumen de suministro:
Casquilho de medição com dois pinos apalpadores de MD com desvio de 180° e movimentos radiais.
Partes opcionales:
Comparador de precisão n.º
434674, comparador de precisão indutivo n.º
434670, comparador com rotação à esquerda n.º
434807 tam. 10, comparador digital
434322, suporte para mandris de medição n.º
435160, anéis de ajuste n.º
484030. Extensões das profundidades de medição, cotovelos e batentes de profundidade a pedido.
Nota:
Ao encomendar, especificar
adicionalmente as tolerâncias exatas dos orifícios, p. ex.:
n.º
435154 tam. 6−12
10H7,n.º.
435154 tam. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,n.º.
435154 tam. 6−12
9,990 / 10,15. Se forem utilizados comparadores de precisão, também é necessária uma extensão n.º
434920 tam. 10 ou o apalpador n.º
434900 tam. 16.
- Mandris de medição para orifícios grandes (até ⌀ 500), perfurações e ranhuras, bem como em modelo de 3 pontos, a pedido.
- Faixa de tolerância de 10 µm ou qualidade de ajuste fino 5 e mais fina a pedido.
- Faixa de medição > 0,2 mm a pedido.
- Disponíveis contactos de medição com raio maior, bem como em rubi, cerâmica e revestidos a DLC.