Calibre de encaixe para furos passantes OD 80-100

N.º do artigo: 435156 80-100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 49,49 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do casquilho D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Campo de tolerância A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Qualidade 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Medida nominal 80,000 mm - 100,000 mm
Medida do casquilho H 33 mm
Tipo de produto Calibre cilíndrico para taladros, cabezal de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435156 80-100
EAN/GTIN 2050001951120
Número do fabricante 30700002

Descrição

Ejecución:

Os mandris de medição de orifícios OD são medidores comparadores de dois pontos mecânicos destinados às mais altas exigências. Casquilhos de medição temperados. Para orifícios de 3 – 100 mm. A centragem realizada pelo casquilho de medição evita erros de inclinação e garante, assim, a máxima precisão, independentemente do utilizador. Não é necessário encontrar o ponto de inversão. Os comparadores e comparadores de precisão com ⌀ da haste 8 h6 podem ser usados como visores.
  • Precisão de repetição de 1 µm.
  • Robusto e fiável.
  • Tempo mínimo de medição com a máxima fiabilidade de medição.
  • Ligação roscada mandril/suporte M10×1.

Aplicación:

Para orifícios de 3 – 100 mm. Para a garantia da qualidade na produção em série para medição manual e automática.

Volumen de suministro:

Casquilho de medição com dois pinos apalpadores de MD com desvio de 180° e movimentos radiais.

Partes opcionales:

Comparador de precisão n.º 434674, comparador de precisão indutivo n.º 434670, comparador com rotação à esquerda n.º 434807 tam. 10, comparador digital 434322, suporte para mandris de medição n.º 435160, anéis de ajuste n.º 484030. Extensões das profundidades de medição, cotovelos e batentes de profundidade a pedido.

Nota:

Ao encomendar, especificar adicionalmente as tolerâncias exatas dos orifícios, p. ex.:
n.º 435154 tam. 6−12 10H7,
n.º. 435154 tam. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
n.º. 435154 tam. 6−12 9,990 / 10,15.
Se forem utilizados comparadores de precisão, também é necessária uma extensão n.º 434920 tam. 10 ou o apalpador n.º 434900 tam. 16.
  • Mandris de medição para orifícios grandes (até ⌀ 500), perfurações e ranhuras, bem como em modelo de 3 pontos, a pedido.
  • Faixa de tolerância de 10 µm ou qualidade de ajuste fino 5 e mais fina a pedido.
  • Faixa de medição > 0,2 mm a pedido.
  • Disponíveis contactos de medição com raio maior, bem como em rubi, cerâmica e revestidos a DLC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta