{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 55 mm - 250 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | |
Profundidade de medição | 177 mm | |
Número de hastes de medição | 7 | |
Número de discos de medição | 3 | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número do artigo | 435125 55-250 | |
EAN/GTIN | 2050001051066 | |
Número do fabricante | 16300000 |