Dispositivo interno de medição de precisão para furos cegos SS 20-50

N.º do artigo: 435120 20-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 44,81 € /pçs.
  • 84,47 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 20 mm - 50 mm
Faixa de medição do paquímetro 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Profundidade de medição 77 mm
Distância da base do furo h 1,5 mm
Número de paquímetros 3
Largura do prato central 18 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435120 20-50
EAN/GTIN 2050001037817
Número do fabricante 14000000

Descrição

Ejecución:

Medidor comparador de dois pontos, baseado no modelo Schwenk. Orifício cego Schwenk SS. Para medir orifícios cegos e rebordos de centragem. Paquímetro e pino apalpador com ponta de metal duro.

Volumen de suministro:

Micrómetro interior sem mostrador e anéis de ajuste.

Partes opcionales:

Comparador de precisão n.º 434674, comparador de precisão indutivo n.º 434670, comparador com rotação à esquerda n.º 434807 tam. 10, comparador digital 434322, anéis de ajuste n.º 484030.

Nota:

Se forem utilizados comparadores de precisão, também é necessária uma extensão n.º 434920 tam. 10 ou o apalpador n.º 434900 tam. 16.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta