Jogo de micrómetros internos HM sem comparador SU 18-100

N.º do artigo: 435070 18-100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 145,67 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 18 mm - 100 mm
Precisão de repetição sem comparador 0,5 µm
Profundidade de medição 110 mm - 180 mm
Número de micrómetros de precisão 3
Número de hastes de medição 27
Número de discos de medição 7
embalagem caja estable
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435070 18-100
EAN/GTIN 2050001048028
Número do fabricante 11500002

Descrição

Ejecución:

Medidor comparador de dois pontos autocentrante com placa de centragem acionada por mola. Transferência suave e precisa da distância do pino apalpador através de um segmento circular. O ajuste a diferentes ⌀ é feito através de pinos de medição fixos e substituíveis. Pino apalpador com ponta de metal duro. Suporte de aparelho estabilizado contra o calor das mãos e a temperatura ambiente.
Pinos de medição fixos com ponta de metal duro.

Aplicación:

Para a medição precisa de ⌀, circularidade e cilindricidade de orifícios e para a medição de perfis internos.

Volumen de suministro:

Micrómetro interior completo (sem comparador).

Partes opcionales:

Extensões para grandes profundidades de medição n.º 435142, comparador de precisão n.º 434674, comparador de precisão indutivo n.º 434670, comparador com rotação à esquerda 434807 tam. 10, comparador digital 434322, anéis de ajuste n.º 484030.

Nota:

Se forem utilizados comparadores de precisão, é adicionalmente necessária uma extensão n.º 434920, tam. 10, ou o apalpador n.º 434900, tam. 16. Modelos até à faixa de medição de 800 mm disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta