Medidor de interiores de precisão OSIMESS 8-12

N.º do artigo: 435010 8-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 8 mm - 12 mm
âmbito efetivo 7,7 mm - 12,5 mm
Precisão de repetição 1 µm
Profundidade de medição 45 mm
Número de medidores 6
Número de agulhas de medição HM 2
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de interiores de precisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435010 8-12
EAN/GTIN 2050001047915
Número do fabricante 62700300

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores de precisão OSIMESS para furos pequenos a partir de 1 mm. Sondas com revestimento DLC (a partir do tam. 4,5-7,5). A ponta afiada da agulha de medição submetida à força de medição do comparador de precisão abre a sonda ranhurada. Precisão de repetibilidade 1 µm.

Vantagem:

Determinação de desvios em relação à medida nominal e a erros de forma, tais como excentricidade ou conicidade.

Material fornecido:

Sondas, agulha de medição de MD, suporte padrão (mostrador e anéis de ajuste não incluídos no volume de fornecimento).

Acessórios especiais:

Presný odchýlkomer č. 434674, digitálny presný odchýlkomer č. 434671, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, merací stôl č. 435020.

Nota:

Versões até à faixa de medição de 20 mm e furos cegos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta