{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 1,5 mm - 4,2 mm | |
âmbito efetivo | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Precisão de repetição | 1 µm | |
Profundidade de medição | 17 mm - 25 mm | |
Número de medidores | 10 | |
Número de agulhas de medição HM | 2 | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Medidor de interiores de precisão |
Número do artigo | 435010 1,5-4,2 | |
EAN/GTIN | 2050001039965 | |
Número do fabricante | 62600202 |