{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,035 mm | |
Força de medição | 0,8 – 1,7 N | |
⌀ do veio de fixação h7 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
Espessura da caixa | 26 mm | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 434004 25 | |
EAN/GTIN | 4062406272500 | |
Número do fabricante | 434004 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Comparador digital Leitura 0,01 mm 25
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
131,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
483,59 €
412,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
419,55 €
357,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
531,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
565,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm/polegada | mm/polegada | mm/polegada | mm/polegada |
Alimentação de energia | con pilas | A pilhas | A pilhas | A pilhas | A pilhas |
⌀ da caixa | 58 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Força de medição | 0,8 – 1,7 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,035 mm | 0,004 mm | 0,01 mm | 0,004 mm | 0,004 mm |