{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,01 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Força de medição | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Função de predefinição | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material da caixa | Alumínio | |
⌀ da caixa | 59,5 mm | |
Espessura da caixa | 32,9 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pilha botão | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 434330 25 | |
EAN/GTIN | 4062406720124 | |
Número do fabricante | 434330 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Comparador digital Leitura 0,01 mm 25
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
419,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
483,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
531,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
565,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de pilha | Pilha botão | Pilha botão | Pila de botón | Pilha botão |
Espessura da caixa | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | 0,00005 polegada | 0,00005 polegada | 0,00005 polegada |
Leitura comutável | 0,01 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de produto | Comparador | Comparador | Reloj comparador | Comparador |