{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 5 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 0,5 mm | |
Margem de desvio fe | 12 µm | |
Margem total de desvio ftot. | 14 µm | |
Força de medição | 0,6 N - 1,4 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 432540 5/40 | |
Número do fabricante | 353 |