Comparador de segurança 0,8/58

N.º do artigo: 432405 0,8/58
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 16,03 € /pçs.
  • 29,13 € /pçs.
sob pedido
Em stock
215 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 878
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 878
Faixa de medição 0,8 mm
Valor de escala 0,01 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 7 µm
Força de medição 0,8 N - 1,2 N
Curso livre 7 mm
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 58 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 432405 0,8/58
EAN/GTIN 2050001741073

Descrição

Ejecución:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Comparadores de precisão com proteção contra choques, comparadores de segurança, protegidos contra choques com elevação livre. Construção extremamente leve e robusta com proteção contra poeiras. Haste de fixação de ⌀ 8 mm h6.
Máxima precisão graças à transmissão combinada entre roda dentada e alavanca.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta