{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0,16 mm | |
Valor de escala | 0,001 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 2 µm | |
Força de medição | 1,3 N - 1,8 N | |
Curso livre | 4,5 mm | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 432405 0,16/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101843 | |
Número do fabricante | 10184 |