Comparador 10/58

N.º do artigo: 432051 10/58
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 29,13 € /pçs.
  • 20,07 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 878
Faixa de medição 10 mm
Leitura 1/100 mm
Valor de escala 0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro 1 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 13 µm
Força de medição 0,4 N - 1,4 N
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 58 mm
Tipo de produto Comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 432051 10/58
EAN/GTIN 4946368841922
Número do fabricante 2046AB

Descrição

Ejecución:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Comparadores de precisão com caixa metálica, haste de fixação de ⌀ 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro. Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno de subescala para leitura de 1 mm.

Partes opcionales:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta