Comparador 10/58B

N.º do artigo: 432051 10/58B
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 20,07 € /pçs.
  • 29,13 € /pçs.
sob pedido
Em stock
243 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 878
Faixa de medição 10 mm
Leitura 1/100 mm
Valor de escala 0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro 1 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 13 µm
Olhal na parede traseira do comparador sim
Força de medição 0,4 N - 1,4 N
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 58 mm
Tipo de produto Comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 432051 10/58B
EAN/GTIN 4946368841915
Número do fabricante 2046A

Descrição

Ejecución:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Comparadores de precisão com caixa metálica, haste de fixação de ⌀ 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro. Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno de subescala para leitura de 1 mm.

Partes opcionales:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Comparador  10/58B

Comparador 10/58B

sob pedido
Em stock
243 peças em stock
42,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
24,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
178 peças em stock
31,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura por rotação do ponteiro 1 mm 1 mm 1 mm
⌀ da caixa 58 mm 58 mm 58 mm
Faixa de medição 10 mm 10 mm 10 mm
Força de medição 0,4 N - 1,4 N 0,4 N - 1,4 N 0,7 N - 1,5 N
Norma DIN 878 DIN 878 DIN 878
Valor de escala 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 13 µm 15 µm 15 µm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta