{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 30 mm | |
Valor de escala | 0,1 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 10 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 50 µm | |
Força de medição | 0,8 N - 1,3 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo | 431896 30/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100648 | |
Número do fabricante | 10064 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparador 30/58
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
60,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
849 peças em stock
81,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura por rotação do ponteiro | 10 mm | 1 mm |
⌀ da caixa | 58 mm | 58 mm |
Faixa de medição | 30 mm | 30 mm |
Força de medição | 0,8 N - 1,3 N | 0,8 N - 1,6 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Valor de escala | 0,1 mm | 0,01 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |