Comparador 10/58

N.º do artigo: 431896 10/58
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 20,07 € /pçs.
  • 29,13 € /pçs.
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 10 mm
Valor de escala 0,1 mm
Leitura por rotação do ponteiro 10 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 50 µm
Força de medição 0,7 N - 1,2 N
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 58 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 431896 10/58
EAN/GTIN 4031452100624
Número do fabricante 10062

Descrição

Ejecución:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Comparadores robustos com caixa metálica, haste de fixação de ⌀ 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.

Partes opcionales:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta