{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Compensação de altura | 25 mm | |
Altura da estrutura inferior | 710 mm | |
Largura da estrutura inferior | 606 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 400 mm | |
Altura da estrutura inferior incl. guarnições de armazenamento | 770 mm | |
Capacidade de carga distribuída pela superfície | 500 kg | |
Tipo de produto | Estrutura inferior |
Número do artigo | 431010 630X400 | |
EAN/GTIN | 4067263211822 | |
Número do fabricante | 431010 630X400 |