Estrutura base 1500X1000

N.º do artigo: 431010 1500X1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho da placa comprimento×largura Preço unitário com IVA
  • Compensação de altura: 25

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Compensação de altura 25 mm
Altura da estrutura inferior 710 mm
Largura da estrutura inferior 1.106 mm
Profundidade da estrutura inferior 800 mm
Altura da estrutura inferior incl. guarnições de armazenamento 770 mm
Capacidade de carga distribuída pela superfície 2.000 kg
Tipo de produto Estructura inferior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 431010 1500X1000
EAN/GTIN 4067263211877
Número do fabricante 431010 1500X1000

Descrição

Ejecución:

Construção soldada estável incluindo guarnições do alojamento. Os desníveis no pavimento podem ser compensados com parafusos de ajuste de altura.
Estrutura base, aço perfilado, pintura em cinzento claro RAL 7035. Prateleira em bambu colado em cruz.

Nota:

Para elementos de instalação com isolamento de vibração, encomendar 4× n.º 086002 tam. 850.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta