Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Estrutura base 800X600

N.º do artigo: 431000 800X600

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho da placa comprimento×largura Preço unitário com IVA
  • Compensação de altura: 25

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Compensação de altura 25 mm
altura de trabalho máxima (aresta superior da placa de granito) 900 mm
indicado para tamanho do tampo comprimento×largura 800×600 mm
Altura da estrutura inferior 720 mm
Largura da estrutura inferior 550 mm
Profundidade da estrutura inferior 560 mm
Altura da estrutura inferior incl. guarnições de armazenamento 780 mm
Capacidade de carga distribuída pela superfície 500 kg
Material da placa de base Multiplex de faia
Peso 28 kg
Tipo de produto Estrutura inferior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 431000 800X600
Número do fabricante 431000 800X600

Descrição

Versão:

Construção soldada estável incluindo guarnições do alojamento. Os desníveis no pavimento podem ser compensados com parafusos de ajuste de altura.
Estrutura base, aço perfilado, pintura em alumínio branco RAL 9006. Prateleira em multiplex de faia.

Vantagem:

As placas de pedra dura natural n.º 430190 – 430500 assentam em pontos predeterminados (insertos de esferas de aço).
  • Para placas até 630×630 mm. Os suportes de parafuso ajustáveis n.º 373500 são mais adequados para instalação em bancadas de trabalho e semelhantes.
  • A guarnição do alojamento é ajustável em altura e é usada para alinhar as placas (apoio de 3 pontos e 2 parafusos de suporte como proteção anti-inclinação).

Nota:

Para elementos de instalação com isolamento de vibração, encomendar 4× n.º 086002 tam. 850.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta