{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Compensação de altura | 25 mm | |
altura de trabalho máxima (aresta superior da placa de granito) | 900 mm | |
indicado para tamanho do tampo comprimento×largura | 1000×630 mm | |
Altura da estrutura inferior | 720 mm | |
Largura da estrutura inferior | 750 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 560 mm | |
Altura da estrutura inferior incl. guarnições de armazenamento | 780 mm | |
Capacidade de carga distribuída pela superfície | 1.000 kg | |
Material da placa de base | Multiplex de faia | |
Peso | 31 kg | |
Tipo de produto | Estrutura inferior |
Número do artigo | 431000 1000X630 | |
Número do fabricante | 431000 1000X630 |