Jogo de micrómetros de interiores em três pontos digitais 6-12

N.º do artigo: 429260 6-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 135,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: interface Digimatic
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 6 mm - 12 mm
Leitura 0,001 mm
Limite de erro 0,005 mm
Interface interface Digimatic
Alimentação de energia A pilhas
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
Número de cabeças de medição 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 8 / 10 mm
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 429260 6-12
EAN/GTIN 4946368636719
Número do fabricante 568-924

Descrição

Ejecución:

Medidores rápidos para interiores digitais de 3 pontos Borematic para medição de orifícios cegos. Leitura clara e sem erros através de um grande ecrã LCD com dígitos de 11 mm de altura. O visor pode ser rodado 330°. Os apalpadores centralizam automaticamente o micrómetro no orifício e garantem uma manipulação fácil. As entradas dos apalpadores são ajustadas sem folga através de um cone de metal duro.

Ventaja:

Medição muito rápida e com repetição exata por ajuste rápido e autocentragem.

Función:

  • Botão de valor de retenção que regista o resultado da medição (por exemplo, em caso de uma posição de medição desfavorável).
  • Ponto zero/medida absoluta que permite a reposição a zeros em qualquer posição.
  • Exibição passa/não passa para fácil verificação dos valores de tolerância.
  • Ajuste rápido para superar rapidamente o percurso de medição.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores digitais n.º 429250, anéis de controlo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta