{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 50 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Limite de erro | 0,006 mm | |
Interface | Interfaz Digimatic | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de cabeças de medição | 4 | |
Número de anéis de ajuste | 2 | |
⌀ do anel de ajuste | 62 / 87 mm | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 429260 50-100 | |
EAN/GTIN | 4946368636740 | |
Número do fabricante | 568-927 |