Micrómetro de interiores digital 75-88

N.º do artigo: 429110 75-88
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 52,77 € /pçs.
  • 39,90 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Interface: Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 75 mm - 88 mm
Leitura 0,001 mm
Limite de erro 0,003 mm
Medida a 0,3 mm
Profundidade de medição standard 102 mm
Profundidade de medição com extensão 252 mm
Interface Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
Tipo de proteção IP IP 65
Tecnologia de medição digital
embalagem caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 429110 75-88
EAN/GTIN 4946368563046
Número do fabricante 468-172

Descrição

Ejecución:

Leitura direta através de um ecrã digital claramente legível. Medição segura e livre de erros, sem nónio.
O “Function Lock” impede a alteração acidental da posição do ponto zero.
Baixo consumo de energia. Com controlo de carga e indicação de falha.
Superfícies de medição e peças de desgaste em metal duro, a partir do tam. 12-16, as superfícies de medição são em aço temperado com revestimento de titânio para uma longa vida útil.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 497445, extensões n.º 429010, anéis de controlo n.º 484030.

Nota:

Disponível a pedido até à faixa de medição de 300 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta